Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PAC STRAPPING TUOTTEET PST34 Polyester Strapping Tensioner Manual | AB9FXQ 2CXN2

PAC STRAPPING PRODUCTS PST34 polyesterivanteiden kiristimen käsikirja

Varastossa
Tuote: AB9FXQ Malli: PST34Ristiviite: 2CXN2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€146.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovinen vanteellinen kiristin
Hihnan leveydelle3 / 4 "
MateriaaliPolyesteri ja polypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHihnan leveydelleMateriaaliHinta
PAC STRAPPING TUOTTEET 2CXR3 Muovivanteiden kiristin Manuaalinen teräs | AB9FYJ 2CXR3Jopa 1-1 / 2 "Teräs€1,580.55
PAC-VAPAUTUSTUOTTEET PST-HD-muovivanteiden kiristin Manuaalinen teräs | AF4LJY 9ADJ5 PST-HD5 / 8 "Teräs€255.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAC STRAPPING PRODUCTS PST34 polyesterivanteiden kiristimen käsikirja
€146.63 / yksikkö