PAC STRAPPING -TUOTTEET EP48-vanteiden sarja kohokuvioitu 9000 jalan pituus | AA7UCQ 16P044

PAC STRAPPING PRODUCTS EP48 vannesarja kohokuvioitu 9000 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AA7UCQ Malli: EP48Ristiviite: 16P044

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€353.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovinen vannesarja
Murtolujuus300 lb
Kelan leveys8"
VäriMusta
Ydin Dia.8"
Suorittaa loppuunKohokuvioitu
Pituus9000ft.
MateriaaliPolypropeeni / metalli
Hihnan leveys1 / 2 "
Paksuus18 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.99
Laivan korkeus (cm)59.94
Laivan pituus (cm)48.01
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3920200050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKelan leveysVäriYdin Dia.PituusMateriaaliHihnan leveysPaksuusHinta
PAC-VYÖTÖTUOTTEET HP48-vanteissarja kohokuvioitu 9000 jalan pituus | AA7UCR 16P045 HP488"Musta8"9000ft.Polypropeeni / metalli1 / 2 "22 milj.€171.92
PAC STRAPPING PRODUCTS EP48R -vaihtosarja 1/2 tuuman vanteen tiivisteet | AA7UCT 16P046 EP48R8"--9000ft.-1 / 2 "18 milj.€155.87
PAC STRAPPING PRODUCTS EP48RHD -vaihtosarja 1/2 tuuman vanteen tiivisteet | AA7UCU 16P047 EP48RHD8"--7200ft.-1 / 2 "26 milj.€205.30
PAC STRAPPING PRODUCTS 2CXL3 Strapping Kit Polypropylene 3000 Feet pituus | AB9FXG 2CXL3-Musta-3000ft.polypropeeni1 / 2 "18 milj.€71.93
PAC STRAPPING PRODUCTS 2CXL4 Strapping Kit Polypropyleeni 7200 jalan pituus | AB9FXH 2CXL4-Musta-7200ft.polypropeeni1 / 2 "22 milj.€385.76
PAC STRAPPING TUOTTEET 2CXL5 hihnasarja polypropeeni 3600 jalan pituus | AB9FXJ 2CXL5-Musta-3600ft.polypropeeni1 / 2 "26 milj.€820.06
PAC STRAPPING TUOTTEET 2CXL6 vannesarja polyesteriä 5800 jalkaa | AB9FXK 2CXL6-Musta-5800ft.Polyesteri1 / 2 "25 milj.€1,238.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAC STRAPPING PRODUCTS EP48 vannesarja kohokuvioitu 9000 jalkaa pituus
€353.85 / yksikkö