PAC STRAPPING PRODUCTS 2CXL4 Strapping Kit Polypropyleeni 7200 jalan pituus | AB9FXH

PAC STRAPPING PRODUCTS 2CXL4-vannesarja, polypropeeni, 7200 jalkaa pitkä

Varastossa
Tuote: AB9FXH Malli: 2CXL4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€385.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovinen vannesarja
Murtolujuus500 lb
VäriMusta
Pituus7200ft.
Materiaalipolypropeeni
Hihnan leveys1 / 2 "
Paksuus22 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.3975
Laivan korkeus (cm)61.21
Laivan pituus (cm)47.5
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKelan leveysVäriYdin Dia.PituusMateriaaliHihnan leveysPaksuusHinta
PAC STRAPPING -TUOTTEET EP48-vanteiden sarja kohokuvioitu 9000 jalan pituus | AA7UCQ 16P044 EP488"Musta8"9000ft.Polypropeeni / metalli1 / 2 "18 milj.€353.85
PAC-VYÖTÖTUOTTEET HP48-vanteissarja kohokuvioitu 9000 jalan pituus | AA7UCR 16P045 HP488"Musta8"9000ft.Polypropeeni / metalli1 / 2 "22 milj.€171.92
PAC STRAPPING PRODUCTS EP48R -vaihtosarja 1/2 tuuman vanteen tiivisteet | AA7UCT 16P046 EP48R8"--9000ft.-1 / 2 "18 milj.€155.87
PAC STRAPPING PRODUCTS EP48RHD -vaihtosarja 1/2 tuuman vanteen tiivisteet | AA7UCU 16P047 EP48RHD8"--7200ft.-1 / 2 "26 milj.€205.30
PAC STRAPPING PRODUCTS 2CXL3 Strapping Kit Polypropylene 3000 Feet pituus | AB9FXG 2CXL3-Musta-3000ft.polypropeeni1 / 2 "18 milj.€71.93
PAC STRAPPING TUOTTEET 2CXL5 hihnasarja polypropeeni 3600 jalan pituus | AB9FXJ 2CXL5-Musta-3600ft.polypropeeni1 / 2 "26 milj.€820.06
PAC STRAPPING TUOTTEET 2CXL6 vannesarja polyesteriä 5800 jalkaa | AB9FXK 2CXL6-Musta-5800ft.Polyesteri1 / 2 "25 milj.€1,238.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAC STRAPPING PRODUCTS 2CXL4-vannesarja, polypropeeni, 7200 jalkaa pitkä
€385.76 / yksikkö