PAC-VYÖTÖTUOTTEET 5 / 8X.023 ST-VS-PLT Teräsvanne 5/8 tuuman leveys 0.023 tuumaa Pk12 | AG3BMH 32TL78

PAC STRAPPING PRODUCTS 5/8X.023 ST-VS-PLT teräsvanne 5/8 tuumaa leveys 0.023 in Pk12

Varastossa
Tuote: AG3BMH Malli: 5/8X.023 ST-VS-PLTRistiviite: 32TL78

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,894.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräshihna
Murtolujuus1690 lb
Kelan leveys5 / 8 "
Pituus2046ft.
Paksuus0.023 "
Leveys5 / 8 "
TuuliOskilloitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 540
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi7326908595

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolujuusPituusPaksuusPkg. MääräHinta
PAC-VYÖTÖTUOTTEET 5 / 8X.020 ST-VS-PLT Teräsvanne 5/8 tuuman leveys 0.020 tuumalla Pk12 | AG3BMG 32TL77 5 / 8X.020 ST-VS-PLT1470 lb2353ft.0.02 "12€4,883.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAC STRAPPING PRODUCTS 5/8X.023 ST-VS-PLT teräsvanne 5/8 tuumaa leveys 0.023 in Pk12
€4,894.59 /pakkaus