Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PAC STRAPPING PRODUCTS 4828-300 Vanteet Polyesteri Sileä 300 jalkaa pituus | AE9QFA 6LGA7

PAC STRAPPING PRODUCTS 4828-300 hihnapolyesteri sileä 300 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AE9QFA Malli: 4828-300Ristiviite: 6LGA7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuoviset vanteet
Murtolujuus825 lb
Kelan leveys1 / 2 "
VäriVihreä
Ydin Dia.1"
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus300ft.
MateriaaliPolyesteri
Hihnan leveys1 / 2 "
Paksuus28 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi3920200050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusKelan leveysVäriYdin Dia.Suorittaa loppuunPituusMateriaaliHihnan leveysPkg. MääräHinta
PAC-VYÖTÖTUOTTEET 58H.10.0135 Polypropyleenivanteiden 3500 jalan pituus | AA7UCV 16P048 58H,10.013532 milj.6"Musta16 "Kohokuvioitu3500ft.polypropeeni5 / 8 "1€147.17
PAC-VYÖTÖTUOTTEET 58H.10.1122-SC Vanhentava polypropeeni 2200 jalkaa | AA7UCW 16P049 58H,10.1122-SC32 milj.3"Musta16 "Kohokuvioitu2200ft.polypropeeni5 / 8 "1€100.88
PAC-VYÖTÖTUOTTEET 4821606T90W vanteellinen polyesterivahattu 9000 jalkaa | AA7UCX 16P050 4821606T90W21 milj.6"Vihreä16 "Vahattu9000ft.Polyesteri1 / 2 "1€297.52
PAC STRAPPING -TUOTTEET 5825906B44 Vyönauha polyesteri sileä 4400 jalkaa | AA7UCY 16P052 5825906B4425 milj.6"Musta16 "Tasoita4400ft.Polyesteri5 / 8 "1€218.82
PAC STRAPPING -TUOTTEET 5825906T44 Vanne polyesteri sileä 4400 jalkaa | AA7UCZ 16P053 5825906T4425 milj.6"Vihreä16 "Tasoita4400ft.Polyesteri5 / 8 "1€218.82
PAC STRAPPING TUOTTEET 5835146T40 Strapping Smooth Polyester 4000 Feet Length | AA7UDA 16P054 5835146T4035 milj.6"Vihreä16 "Tasoita4000ft.Polyesteri5 / 8 "1€238.47
PAC STRAPPING TUOTTEET 5835146B40 Sileä sileä polyesteri 4000 jalan pituus | AA7UDB 16P055 5835146B4035 milj.6"Musta16 "Tasoita4000ft.Polyesteri5 / 8 "1€235.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAC STRAPPING PRODUCTS 4828-300 hihnapolyesteri sileä 300 jalkaa pituus
€50.68 / yksikkö