Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PAC STRAPPING PRODUCTS 3CTV9 vannetiiviste 1/2 tuuman työntö - 200 kpl | AC8NKA

PAC STRAPPING PRODUCTS 3CTV9 vannetiiviste 1/2 tuuman työntö - 200 kpl

Varastossa
Tuote: AC8NKA Malli: 3CTV9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnatiiviste
Pituus7 / 8 "
MateriaaliTeräs
TiivistetyyppiTyönnä
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8309900000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liitostyyppi (yksi, kaksinkertainen lovi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliTiivistetyyppiKokoPkg. MääräHinta
PAC-VYÖTUOTTEET S-60 (250) Hihnatiiviste 3/4-tuumainen - pakkaus 250 | AA7UCA 16P030 S-60 (250)-Metalliavoin3 / 4 "250€38.13
PAC-VYÖTUOTTEET HSS-6 (250) Hihnatiiviste 3/4 tuuman hammastettu - 250 kpl pakkaus | AA7UCB 16P031 HSS-6 (250)-MetalliSahalaitainen3 / 4 "250€116.80
PAC-VYÖTUOTTEET S-40A vanteen tiiviste 1/2 tuumaa auki - 1000 kpl pakkaus AB9FXZ 2CXP3 S-40A-Polyesteriavoin1 / 2 "1000€79.43
PAC STRAPPING TUOTTEET S-50A Strapping Seal 5/8 tuuman avoin - 1000 kpl pakkaus | AB9FYA 2CXP4 S-50A-Polyesteriavoin5 / 8 "1000€88.07
PAC-VYÖTUOTTEET HSS-4A vanteen tiiviste 1/2 tuumaa hammastettu - 1000 kpl pakkaus | AB9FYB 2CXP5 HSS-4A-PolyesteriSahalaitainen1 / 2 "1000€119.31
PAC-VYÖTUOTTEET HSS-5A vanteen tiiviste 5/8 tuuman hammastettu - 1000 kpl: n pakkaus | AB9FYC 2CXP6 HSS-5A-PolyesteriSahalaitainen5 / 8 "1000€139.05
PAC-VYÖTUOTTEET 3CTV4-vanteen tiiviste, 1/2 tuumaa avoin - 200 kpl pakkaus | AC8NJV 3CTV41.125 "Teräsavoin1 / 2 "200€17.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAC STRAPPING PRODUCTS 3CTV9 vannetiiviste 1/2 tuuman työntö - 200 kpl
€19.20 /pakkaus