PAC RANSKATUOTTEET 3/4x.023-300 Teräsvanne 23 Mil 300 Jalkaa Pituus | AA7UCL 16P040

PAC STRAPPING PRODUCTS 3/4x.023-300 teräsvanne 23 mil 300 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA7UCL Malli: 3/4x.023-300Ristiviite: 16P040

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€132.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräshihna
Murtolujuus2025 lb
Kelan leveys3 / 4 "
Pituus300ft.
Paksuus0.023 "
Leveys3 / 4 "
TuuliRW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)29.46
HS-koodi7217905030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolujuusKelan leveysPaksuusLeveysHinta
PAC RANSKATUOTTEET 3/8x.015-300 Teräsvanne 15 Mil 300 Jalkaa Pituus | AA7UCG 16P036 3 / 8x,015-300665 lb3 / 8 "0.015 "3 / 8 "€143.40
PAC RANSKATUOTTEET 1/2x.023-300 Teräsvanne 23 Mil 300 Jalkaa Pituus | AA7UCJ 16P038 1 / 2x,023-3001350 lb1 / 2 "0.023 "1 / 2 "€97.82
PAC STRAPPING PRODUCTS 5/8x.023-300 Teräsvanne 23 Mil 300 Jalkaa Pituus | AA7UCK 16P039 5 / 8x,023-3001690 lb5 / 8 "0.023 "5 / 8 "€118.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAC STRAPPING PRODUCTS 3/4x.023-300 teräsvanne 23 mil 300 jalkaa
€132.43 / yksikkö