OZ-NOSTOTUOTTEET OZ1000DAV-SP15 Davit-nosturisarja, kapasiteetti 1000 Lb, ulottuvuus 27.5 - 42 tuumaa, hopea, sinkitty | CT7BMJ 321H28

OZ LIFTING PRODUCTS OZ1000DAV-SP15 Davit-nosturisarja, kapasiteetti 1000 Lb, ulottuvuus 27.5 - 42 tuumaa, hopea, sinkitty

Varastossa
Tuote: CT7BMJ Malli: OZ1000DAV-SP15Ristiviite: 321H28

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,472.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpakki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 66.2175
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
OZ NOSTOTUOTTEET OZWALL1 Seinäteline, 1200 Lb Kapasiteetti | CT7BLH 53DN42 OZWALL1pohja€728.96
OZ-NOSTOTUOTTEET OZ1200DAV-ACW-SP5 Davit-nosturisarja, 1200 Lb:n kapasiteetti, 22-66 tuuman ulottuvuus | CT7BLV 302J69 OZ1200DAV-ACW-SP5pakki€5,793.62
OZ-NOSTOTUOTTEET OZ1200DAV-SP2 Davit-nosturisarja, kapasiteetti 1200 Lb, ulottuvuus 22-66 tuumaa, keltainen, kiiltävä | CT7BLW 302J66 OZ1200DAV-SP2pakki€5,659.89
OZ-NOSTOTUOTTEET OZ1200DAV-SP3 Davit-nosturisarja, kapasiteetti 1200 Lb, ulottuvuus 22 - 66 tuumaa, keltainen, kiiltävä | CT7BLX 302J67 OZ1200DAV-SP3pakki€5,704.22
OZ NOSTOTUOTTEET OZ1200DAV-DCW-SP9 Davit-nosturisarja, kapasiteetti 1200 Lb, ulottuvuus 22 - 66 tuumaa, keltainen, korkeakiiltävä | CT7BLY 302J73 OZ1200DAV-DCW-SP9pakki€6,442.64
OZ-NOSTOTUOTTEET OZ1200DAV-ACW-SP6 Davit-nosturisarja, kapasiteetti 1200 Lb, ulottuvuus 22 - 66 tuumaa, keltainen, korkeakiiltävä | CT7BLZ 302J70 OZ1200DAV-ACW-SP6pakki€6,046.69
OZ-NOSTOTUOTTEET OZ1200DAV-SP1 Davit-nosturisarja, kapasiteetti 1200 Lb, ulottuvuus 22-66 tuumaa, keltainen, kiiltävä | CT7BMA 302J65 OZ1200DAV-SP1pakki€5,451.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OZ LIFTING PRODUCTS OZ1000DAV-SP15 Davit-nosturisarja, kapasiteetti 1000 Lb, ulottuvuus 27.5 - 42 tuumaa, hopea, sinkitty
€3,472.72 / yksikkö