OTC TOOLS 9305 Hydraulinen pullontuki, koko 3 x 5-3/16 tuumaa, nostokapasiteetti 5 tonnia

Tuote: CD6VZX Malli: 9305
€89.92 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullon Jack
Pohjan koko5-3 / 16 "x 3"
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunKestävä paistettu emali
kahvan pituus21 21 / 32 "
Hydraulinen aivohalvaus4-13 / 16 "
Nostokyky5 sävyinen.
Nostokorkeus max.15 5 / 8 "
Nostokorkeus min.7 3 / 16 "
SatulaKyllä
StandardiANSI-PALD
Iskut männän 1 tuuman pidentämiseksi20
TyyppiHydraulinen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 9305 Hydraulinen pullontuki, koko 3 x 5-3/16 tuumaa, nostokapasiteetti 5 tonnia
€89.92 / yksikkö