Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OTC TOOLS 7822A Vääntötangon purkutyökalu Gm | AC3JEE 2TVK6

OTC TOOLS 7822A vääntötangon purkutyökalu Gm

Varastossa
Tuote: AC3JEE Malli: 7822ARistiviite: 2TVK6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€292.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVääntöpalkin purkutyökalu
MateriaaliHiiliteräs
TyyppiGM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0475
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 7822A vääntötangon purkutyökalu Gm
€292.69 / yksikkö