Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OTC TOOLS 7509 sisäinen vetonivel vedin | AC3JEZ 2TVR1

OTC TOOLS 7509 Sisäinen vetonivelen vedin

Varastossa
Tuote: AC3JEZ Malli: 7509Ristiviite: 2TVR1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€164.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen CV-yhteinen vedin
MateriaaliHiiliteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.51
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)63.75
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

OTC 7509 sisempi CV-nivelen vedin on suunniteltu poistamaan turvallisesti ja tehokkaasti sisäpuoliset nivelet ajoneuvoista. Mekaanikot käyttävät sitä autokorjaamoissa huoltotehtävien aikana.

Ominaisuudet:

  • Tämä OTC 7509 -vetäjä sisältää haarukan ja liukuvasaran, joka on olennainen osa tehokkaaseen akselikokoonpanon poistamiseen vaihteistosta Ford-ajoneuvoissa.
  • Siinä on hiiliteräsrakenne, joka parantaa lujuutta ja pitkäkestoista suorituskykyä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän tätä OTC-sisäinen CV-nivelvetäjä?

A.

  • Käytä asianmukaisia ​​henkilökohtaisia ​​suojavarusteita, mukaan lukien suojalasit ja käsineet, suojautuaksesi mahdollisilta roskilta ja varmistaaksesi käsien suojauksen.
  • Kiinnitä ajoneuvo tunkkitelineille tai hissille ennen käyttöä estääksesi odottamattoman liikkeen käytön aikana, mikä varmistaa vakaan ja turvallisen työympäristön.
  • Tarkasta vaurioiden tai kulumisen merkkejä ennen jokaista käyttöä ja pidättäydy käyttämästä työkalua, jos jokin osa on vaarantunut tehokkuuden ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.
  • Käytä voimaa liukuvasaralla hallitusti välttääksesi äkillisen liiallisen voiman, joka voi johtaa tahattomiin seurauksiin, kuten loukkaantumiseen tai vaurioihin.
  • Työskentele hyvin ilmastoidussa tilassa, erityisesti sisätiloissa, minimoimaan altistuminen pakokaasuille ja ylläpitämään turvallinen ja terveellinen työympäristö.
  • Vältä käyttämästä löysiä vaatteita tai tarvikkeita, jotka voivat tarttua työkaluun tai muihin ajoneuvon osiin, ja kiinnitä pitkät hiukset onnettomuuksien välttämiseksi käytön aikana.

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä OTC-sisäinen CV-nivelvetäjä?

V. Tärkeimpiä tekijöitä ovat ajoneuvojen yhteensopivuus, materiaalien kestävyys, työkalun rakenne, helppokäyttöisyys, asiakasarviot, turvaominaisuudet ja varaosien saatavuus.

K. Kuinka huollan tämän sisäisen CV-nivelvetimen?

A.

  • Tarkasta säännöllisesti kaikki osat kulumisen, vaurioiden tai vääntymien varalta ja vältä työkalun käyttöä, jos jokin osa on vahingoittunut.
  • Puhdista työkalu huolellisesti jokaisen käyttökerran jälkeen poistamalla lika, roskat ja rasva sopivalla puhdistusliuoksella ja harjoilla.
  • Säilytä tämä CV-nivelvetäjä kuivassa ja puhtaassa ympäristössä ruosteen tai korroosion estämiseksi käyttämällä suojakoteloa tai peitettä, jos mahdollista.
  • Käytä työkalua vain sen aiottuun tarkoitukseen välttäen liiallista voimaa tai väärinkäyttöä, joka voi johtaa vaurioihin.
  • Tarkista kiinnikkeet tai ruuvit säännöllisesti varmistaaksesi, että ne on kiristetty kunnolla, sillä löysät kiinnikkeet voivat vaikuttaa työkalun suorituskykyyn ja turvallisuuteen.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 7509 Sisäinen vetonivelen vedin
€164.19 / yksikkö