Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OTC TOOLS 7500 Raidetangon sisäavain Vakio | AC8AFC 39E953

OTC TOOLS 7500 Raidetangon sisäavain vakiona

Varastossa
Tuote: AC8AFC Malli: 7500Ristiviite: 39E953

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen raidetankoavain
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
OTC TOOLS 7501 Raidetangon sisäavain Heavy Duty | AC8AFD 39E954 7501Heavy Duty€174.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 7500 Raidetangon sisäavain vakiona
€128.86 / yksikkö