Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OTC TOOLS 7317A levyjarrusatula työkalusarja | AC3JDV 2TVJ1

OTC TOOLS 7317A levyseisontajarrusatula työkalusarja

Varastossa
Tuote: AC3JDV Malli: 7317ARistiviite: 2TVJ1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyjarrun jarrusatulan työkalusarja
Pituus10.25 "
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8225
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 7317A levyseisontajarrusatula työkalusarja
€126.85 / yksikkö