Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OTC TOOLS 7172 Indexing Pry Bar 10 tuuman | AC8AEX 39E948

OTC TOOLS 7172 Indexing Pry Bar 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8AEX Malli: 7172Ristiviite: 39E948

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIndeksoitava Pry Bar
VäriHarmaa
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus10 "
kokonaisleveys2 3 / 30 "
Pry Bar -alaluokkaVoita baareja
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Paksuus53 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4095
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8205593010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
OTC TOOLS 7173 Indexing Pry Bar 12 tuumaa | AC8AEY 39E949 717312 "€100.54
OTC TOOLS 7174 Indexing Pry Bar 15 tuumaa | AC8AEZ 39E950 717415 "€108.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 7172 Indexing Pry Bar 10 tuumaa
€108.10 / yksikkö