Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OTC TOOLS 6673 Hihnan kireysmittari Universal | AC3JFQ 2TVU6

OTC TOOLS 6673 hihnan kireysmittari universaali

Varastossa
Tuote: AC3JFQ Malli: 6673Ristiviite: 2TVU6
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
€422.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan kireyden mittari
Pituus8"
Palojen lukumäärä1
TyyppiYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.594
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi9024800000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

OTC 6673 yleiskäyttöinen hihnan kireysmittari on suunniteltu hihnojen kireyden mittaamiseen ja säätämiseen auto- ja teollisuussovelluksissa. Tämä työkalu ylläpitää käyttöhihnojen oikeaa kireystasoa, jotta vaihtovirtageneraattorit, vesipumput ja ohjaustehostimet toimivat luotettavasti. Tätä mittaria käytetään 1/4 tuuman pituisten ja 1 tuuman leveiden hihnojen kanssa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka kalibroin OTC 6673 -yleishihnan kireysmittarin?

A.

  • Kiinnitä OTC 6673 hihnan kireysmittari vakaalle ja tasaiselle pinnalle.
  • Varmista, että mittari on asetettu nollaan säätämällä osoitinneulaa nollamerkin kohdalle.
  • Käytä tunnettua jännitysreferenssiä tai kalibrointilohkoa kalibroidun jännitysvoiman kohdistamiseksi mittariin.
  • Säädä kireysmittarin lukema vastaamaan tunnettua viitearvoa kääntämällä kalibrointinuppia, jos sellainen on käytettävissä.
  • Toista prosessi eri jännitystasoilla varmistaaksesi tarkkuuden mittarin koko alueella.
  • Suorita määräajoin uudelleenkalibrointi tarkkuuden säilyttämiseksi, erityisesti pitkäaikaisen käytön tai ankarien olosuhteiden jälkeen.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa yleistä hihnan kireysmittaria?

A.

  • Tarkista yhteensopivuus hihnatyyppiesi kanssa.
  • Valitse sovelluksiisi sopiva jännitysalue.
  • Priorisoi korkea tarkkuus luotettavia mittauksia varten.
  • Harkitse kestävyyttä työympäristössäsi.
  • Valitse selkeä ja luettava asteikko käytön helpottamiseksi.

K. Kuinka puhdistan ja huoltan tämän yleisen hihnan kireysmittarin?

A.

  • Pyyhi mittari puhtaalla, kuivalla liinalla jokaisen käytön jälkeen poistaaksesi roskat.
  • Vältä altistumista voimakkaille kemikaaleille tai liuottimille, jotka voivat vahingoittaa mittaria.
  • Säilytä mittaria kuivassa ympäristössä korroosion estämiseksi.
  • Tarkista säännöllisesti asteikon ja osoittimen selkeys ja asianmukainen toiminta.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 6673 hihnan kireysmittari universaali
€422.66 / yksikkö