OTC TOOLS 6575 Pyörän napa/laakerisarja, 36 osaa | AA6RMZ 14R919

OTC TOOLS 6575 Pyörän napa/laakerisarja, 36 osaa

Varastossa
Tuote: AA6RMZ Malli: 6575Ristiviite: 14R919

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,133.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän napasarja
Pituus26mm
Palojen lukumäärä36

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.255
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)66.29
Laivan leveys (cm)38.35
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • OTC 6575 -pyörän napasarja on suunniteltu pyöränlaakereiden ja napojen korjaamiseen purkamatta ohjauskomponentteja tai nivellintä.
    • Sarja sisältää vetotangon, leuat, ilma- / hydraulipumpun, käyttöohjeen, kuusi adapteria, joissa on sidontapallo- / tankoniveltyökalu ja kaksi ford-akselin asentajaa, sekä mukautetut käyttöruuvit taajuuskorjainlevyillä ja kuuden jalan letku liittimillä.
    • Leuat on mitoitettu sopimaan erilaisiin napoihin, ja ne on suunniteltu käytettäväksi vetotankojen kanssa maksimaalisen voiman käyttämiseksi iskupistoolilla. Ne eivät vaadi mitään kiinnittimiä kiinnittääkseen vetotankoon.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 6575 Pyörän napa/laakerisarja, 36 osaa
€1,133.78 / yksikkö