Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OTC TOOLS 6488 Cam Tool Kit 7 kpl | AF6LGY 19XY21

OTC TOOLS 6488 Cam Tool Kit 7 kpl

Varastossa
Tuote: AF6LGY Malli: 6488Ristiviite: 19XY21
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
€636.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCam-työkalusarja
Palojen lukumäärä7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8205595560

Tuotteen yksityiskohdat:

OTC 6488 -nokkatyökalusarjaa käytetään jakohihnojen tai ketjujen vaihtamiseen keskittyen moottoreihin, joissa on säädettävä nokka-ajoitusjärjestelmä. Se on ihanteellinen autoteknikoille käyttää sitä nokka-akselien tarkkaan asentoon ja kiinnittämiseen toimenpiteiden aikana, mikä varmistaa tarkan ajoituksen ja estää moottorin osien mahdolliset vauriot.

Ominaisuudet:

  • OTC 6488 -nokkatyökalusarjassa on kattava seitsemän osaa sisältävä nokkatyökalusarja, joka on erityisesti suunniteltu Ford Explorer- ja Mountaineer 4.0L SOHC V-6 -moottoreille vuosilta 1997-2011.
  • Tämän nokkatyökalusarjan mukana tulee nokkapyörän kiinnitystyökalut, mukaan lukien 6478, 6479, 6480, 6481, 6482, 6484 ja 6485, jotka on räätälöity tarkkaan nokka-akselin pito- ja lukitustoimintoihin jakohihnan tai ketjun huollon aikana.
  • Sen mukana tulee muotoiltu säilytyslaukku, joka varmistaa helpon pääsyn ja estää työkalun siirtymisen väärin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa OTC-nokkatyökalusarjaa?

A.

  • Työkalujen materiaali- ja rakennuslaatu
  • Varastointi ja siirrettävyys
  • Kestävyys
  • Työkalun kalibrointi

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän tätä nokkatyökalusarjaa moottorissa?

A. Käytä asianmukaisia ​​turvavarusteita, noudata standardinmukaisia ​​työpajan turvallisuusohjeita ja katso sarjan ohjeita erityisistä varotoimista.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
OTC TOOLS 6487 Cam Tool Kit 5-osainen | AF6LHE 19XY34 64875€511.21
OTC TOOLS 6689 Cam Tool Kit 15 Piece | AF6LHK 19XY41 668915€928.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 6488 Cam Tool Kit 7 kpl
€636.46 / yksikkö