Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OTC TOOLS 5716 liukurengaslusikka 44 tuumaa | AC8AEN 39E938

OTC TOOLS 5716 liukurengaslusikka 44 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8AEN Malli: 5716Ristiviite: 39E938

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€224.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuva renkaan lusikka
VäriMusta Onyxized
Pituus44 "
MateriaaliHeavy Duty Guage -metalli
KäytettySisäinen liukupalkki tarjoaa vasaratoiminnon, jotta lusikka voidaan poistaa helposti.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.104
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8205593010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 5716 liukurengaslusikka 44 tuumaa
€224.49 / yksikkö