Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OTC TOOLS 5192 laakerikupin asentaja Heavy-dut | AA9NKD 1EAU5

OTC TOOLS 5192 Laakerikupin asentaja Heavy-dut

Varastossa
Tuote: AA9NKD Malli: 5192Ristiviite: 1EAU5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€174.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaakerikupin asentaja
LukitusEi
MateriaaliTeräs
Vedin pituus1-1 / 4 "
TyyppiRaskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8467895090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
OTC TOOLS 5191 Bearing Cup -asentaja Raskaaseen käyttöön | AA9NKC 1EAU4 5191€579.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 5192 Laakerikupin asentaja Heavy-dut
€174.47 / yksikkö