OTC TOOLS 5191 Bearing Cup -asentaja Raskaaseen käyttöön | AA9NKC 1EAU4

OTC TOOLS 5191 Laakerikupin asentaja Kestävä

Varastossa
Tuote: AA9NKC Malli: 5191Ristiviite: 1EAU4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€579.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaakerikupin asentaja
LukitusEi
MateriaaliTeräs
Vedin pituus13-1 / 2 "
TyyppiRaskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.9425
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8467895090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
OTC TOOLS 5192 laakerikupin asentaja Heavy-dut | AA9NKD 1EAU5 5192€174.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 5191 Laakerikupin asentaja Kestävä
€579.89 / yksikkö