Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OTC TOOLS 4555 suodatinavain 1/2 tuumaa | AC8AEK 39E934

OTC TOOLS 4555 suodatinavain 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8AEK Malli: 4555Ristiviite: 39E934

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodata jakoavain
Koko4-1/8" to 4-21/32"
Pituus1.5 "
MateriaaliTeräs
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.567
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 4555 suodatinavain 1/2 tuumaa
€35.03 / yksikkö