Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OTC TOOLS 1961M lukkomutteri 1 tuuman veto 120 mm 8 pisteen syvä | AD6YNA 4CLR7

OTC TOOLS 1961M lukkomutterikanta 1 tuuman veto 120 mm 8 pisteen syvä

Varastossa
Tuote: AD6YNA Malli: 1961MRistiviite: 4CLR7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutterin liitäntä
Aseman koko1"
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunLuonnollinen
MateriaaliErittäin luja teräs
Pisteiden määrä8
Output TypeNeliö
Kokonaispituus5"
SAE tai metrinenmetrinen
Koko120mm
Pistorasian syvyysSyvä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.809
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
OTC TOOLS 1956M lukkomutterikanta 1 tuuman veto 82 mm 8 pisteen syvä | AD6YMV 4CLR2 1956M82mm€119.57
OTC TOOLS 1957M lukkomutteri 1 tuuman veto 90 mm 8 pisteen syvä | AD6YMW 4CLR3 1957M90mm€116.27
OTC TOOLS 1958M lukkomutteri 1 tuuman veto 94 mm 8 pisteen syvä | AD6YMX 4CLR4 1958M94mm€118.07
OTC TOOLS 1959M lukkomutteri 1 tuuman veto 106 mm 8 pisteen syvä | AD6YMY 4CLR5 1959M106mm€122.15
OTC TOOLS 1960M lukkomutteri 1 tuuman veto 110 mm 8 pisteen syvä | AD6YMZ 4CLR6 1960M110mm€122.38
OTC TOOLS 1962M lukkomutteri 1 tuuman veto 100 mm 8 pisteen syvä | AD6YNB 4CLR8 1962M100mm€131.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 1961M lukkomutterikanta 1 tuuman veto 120 mm 8 pisteen syvä
€122.85 / yksikkö