OTC TOOLS 1595 Kapasiteetti Power Train Lift 2500 Lb | AA9NKM 1EAW2

OTC TOOLS 1595 Kapasiteetti Voimansiirron hissi 2500 Lb

Varastossa
Tuote: AA9NKM Malli: 1595Ristiviite: 1EAW2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,571.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoimansiirtohissi
Pohjan koko33 x 48 "
Pituus48 "
Nostokyky2500 lb
Nostokorkeus max.80 "
Nostokorkeus min.29 "
Max. Korkeus80 "
Min. Korkeus29 sisään.
Leveys33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 293.85
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi8425420000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nostoalue (29-80 ")
    • Kallistuskapasiteetti edessä (15)
    • Kallistuskyky takana (15)
    • Kallistuskapasiteetin puoli (15)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 1595 Kapasiteetti Voimansiirron hissi 2500 Lb
€9,571.00 / yksikkö