Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG VG436-4375 kovametallipääjyrsin Vg436 7/16 Halkaisija 5/8 Leikkaus L | AC4VLV 30M188

OSG VG436-4375 kovametallipääjyrsin Vg436 7/16 halkaisija 5/8 leikkaus L

Varastossa
Tuote: AC4VLV Malli: VG436-4375Ristiviite: 30M188

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
Säde Corner0.02
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija7 / 16 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääKeskileikkaus
End Mill -sovellusViimeistely
End Mill -tyyliKulma viiste
Lopeta tyyliKulma viiste
Suorittaa loppuunTiAlN
LuokkaHigh Performance
Helix-kulma35 Tutkinnot
Leikkauksen pituus5 / 8 "
LuettelonumeroVG436, mukana Weldon Flat
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.7 / 16 "
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2.75 "
Varsi Dia.7 / 16 "
TyyppiMuuttuva geometria

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)1.91
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Säde CornerHalkaisijaLopeta tyyliLeikkauksen pituusLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusHinta
OSG VG441-1000 kovametallimylly Vg441 1 halkaisija 1 1/2 leikattu L | AC4UCD 30L447 VG441-10001"-1"Neliö1.5 "VG441, mukana Weldon Flat44"€470.15
OSG VG441-1001 Kovametallimylly Vg441 1 Halkaisija 2 Leikkaa L | AC4UCE 30L448 VG441-10011"-1"Neliö2"VG441, mukana Weldon Flat45"€561.21
OSG VG441-1002 kovametallimylly Vg441 1 halkaisija 2 1/2 leikattu L | AC4UCF 30L449 VG441-10021"-1"Neliö2.5 "VG441, mukana Weldon Flat45"€585.90
OSG VG441-1003 Kovametallimylly Vg441 1 Halkaisija 3 Leikkaa L | AC4UCG 30L450 VG441-10031"-1"Neliö3"VG441, mukana Weldon Flat46"€759.74
OSG VG441-1004 Kovametallimylly Vg441 1 Halkaisija 4 Leikkaa L | AC4UCH 30L451 VG441-10041"-1"Neliö4"VG441, mukana Weldon Flat47"€887.09
OSG VG441-1005 kovametallimylly Vg441 1 halkaisija 1 1/2 leikattu L | AC4UCJ 30L452 VG441-10051"-1"Neliö1.5 "VG44144"€470.15
OSG VG441-1006 Kovametallimylly Vg441 1 Halkaisija 2 Leikkaa L | AC4UCK 30L453 VG441-10061"-1"Neliö2"VG44145"€557.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG VG436-4375 kovametallipääjyrsin Vg436 7/16 halkaisija 5/8 leikkaus L
€80.90 / yksikkö