Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG HP418-0938 Ball End Mill, 2 Flutes, 3/32 Inch Milling Dia, 5/32 Inch Length Of Cut | CT4RNN 35CL08

OSG HP418-0938 kuulapääjyrsin, 2 uraa, 3/32 tuuman jyrsintähalkaisija, 5/32 tuuman leikkauspituus

Varastossa
Tuote: CT4RNN Malli: HP418-0938Ristiviite: 35CL08

Hanki se saattaa 17, Perjantai
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
€71.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallonpää Mill

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
OSG 3110105 kuulapääjyrsin, 2 uraa, 0.1 mm jyrsintähalkaisija, 0.1 mm leikkauspituus | CT4QLK 35AL15 3110105€223.06
OSG 3110103 kuulapääjyrsin, 2 uraa, 0.1 mm jyrsintähalkaisija, 0.1 mm leikkauspituus | CT4QLL 35AL14 3110103€205.54
OSG 3105010 kuulapääjyrsin, 2 uraa, 0.1 mm jyrsintähalkaisija, 0.2 mm leikkauspituus | CT4QLM 35AK25 3105010€130.04
OSG 3050205 kuulapääjyrsin, 2 uraa, 0.2 mm jyrsintähalkaisija, 0.16 mm leikkauspituus | CT4QLN 35AZ86 3050205€242.01
OSG 3049923 kuulapääjyrsin, 2 uraa, 0.2 mm jyrsintähalkaisija, 0.16 mm leikkauspituus | CT4QLP 35AZ76 3049923€220.99
OSG 3110217 kuulapääjyrsin, 2 uraa, 0.2 mm jyrsintähalkaisija, 0.16 mm leikkauspituus | CT4QLQ 35AL22 3110217€194.60
OSG 3170012 kuulapääjyrsin, 2 uraa, 0.2 mm jyrsintähalkaisija, 0.16 mm leikkauspituus | CT4QLR 35AT66 3170012€193.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG HP418-0938 kuulapääjyrsin, 2 uraa, 3/32 tuuman jyrsintähalkaisija, 5/32 tuuman leikkauspituus
€71.30 / yksikkö