Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG HP258-1874 Taper Length Drill Bit, 3/16 Inch Drill Bit Size, 50 mm Flute Length, 6 mm Shank Dia | CT6XYF 34YE48

OSG HP258-1874 kartiomainen poranterä, 3/16 tuuman poranterä, 50 mm uran pituus, 6 mm varren halkaisija

Varastossa
Tuote: CT6XYF Malli: HP258-1874Ristiviite: 34YE48
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
€155.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiopituinen poranterä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
OSG HP258-1890 kartiopituus poranterä, #12 poranterä, 50 mm uran pituus, 6 mm varren halkaisija | CT6XUR 34YE49 HP258-1890€159.35
OSG 8704480 kartiopituus poranterä, #12 poranterä, 53 mm uran pituus, 6 mm varren halkaisija | CT6XUT 405T34 8704480€227.72
OSG HP258-1850 kartiopituus poranterä, #13 poranterä, 45 mm uran pituus, 6 mm varren halkaisija | CT6XUU 34YE47 HP258-1850€157.22
OSG 8704470 kartiopituus poranterä, #13 poranterä, 52 mm uran pituus, 6 mm varren halkaisija | CT6XUV 405T32 8704470€227.72
OSG HP258-1610 kartiopituus poranterä, #20 poranterä, 45 mm uran pituus, 6 mm varren halkaisija | CT6XUW 34YE38 HP258-1610€156.02
OSG 652016011 kartiomainen poranterä, #20 poranterä, 45 mm uran pituus, 6 mm varren halkaisija, kovametalli | CT6XUX 405T23 652016011€222.80
OSG HP258-1496 kartiopituus poranterä, #25 poranterä, 45 mm uran pituus, 4 mm varren halkaisija | CT6XUY 34YE34 HP258-1496€153.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG HP258-1874 kartiomainen poranterä, 3/16 tuuman poranterä, 50 mm uran pituus, 6 mm varren halkaisija
€155.65 / yksikkö