Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 983 Straight Flute Tap Pohja 14x2.00mm Kirkas | AG4GCC 33YW92

OSG 983 Suora huiluhanan pohja 14x2.00mm kirkas

Varastossa
Tuote: AG4GCC Malli: 983Ristiviite: 33YW92

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunKirkas
Luettelonumero121
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus88mm
Piki2.00mm
Pikin halkaisijan rajat2
Varsi Dia.10.50mm
KokoM14
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus42mm
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0652
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapauta TyyliHinta
OSG 981 Straight Flute Tap Taper 14x2.00mm Kirkas | AG4GCA 33YW90 981kynttilä€59.78
OSG 982 Straight Flute Tap 14x2.00mm Kirkas | AG4GCB 33YW91 982Pistoke€59.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 983 Suora huiluhanan pohja 14x2.00mm kirkas
€62.63 / yksikkö