Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 963-5000 Carbide Bur pyöreä nenäpuu 1/2 tuumaa | AH3ZZA 33ZV28

OSG 963-5000 kovametalliporan pyöreä nokkapuu 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3ZZA Malli: 963-5000Ristiviite: 33ZV28

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.1 / 2 "
Leikkaavan reunan tyyppiOikea käsi
Leikkauksen pituus1"
Maks. Kierrosluku50,000
Kokonaispituus6"
Varren materiaaliHSS
Varren koko1 / 4 "
MuotoPyöreä nenäpuu
Kaupan numeroSF-5L6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)1.59
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren kokoKaupan numeroHinta
OSG 963-3750 Carbide Bur Pyöreä nenäpuu 3/8 tuumaa | AH3ZYZ 33ZV27 963-37503 / 8 "3 / 4 "63,0006"1 / 4 "SF-3L6€56.92
OSG 963-5000-60 Karbidiporaus 12 mm: n halkaisija RH-leikkaus | AH3ZZD 33ZV31 963-5000-6012.00mm25mm55,00050mm6"SF-5L6€83.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 963-5000 kovametalliporan pyöreä nokkapuu 1/2 tuumaa
€86.53 / yksikkö