Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 963-3750 Carbide Bur Pyöreä nenäpuu 3/8 tuumaa | AH3ZYZ 33ZV27

OSG 963-3750 kovametalliporan pyöreä nokkapuu 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3ZYZ Malli: 963-3750Ristiviite: 33ZV27

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.3 / 8 "
Leikkaavan reunan tyyppiOikea käsi
Leikkauksen pituus3 / 4 "
Maks. Kierrosluku63,000
Kokonaispituus6"
Varren materiaaliHSS
Varren koko1 / 4 "
MuotoPyöreä nenäpuu
Kaupan numeroSF-3L6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)1.27
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren kokoKaupan numeroHinta
OSG 963-5000 Carbide Bur pyöreä nenäpuu 1/2 tuumaa | AH3ZZA 33ZV28 963-50001 / 2 "1"50,0006"1 / 4 "SF-5L6€86.53
OSG 963-5000-60 Karbidiporaus 12 mm: n halkaisija RH-leikkaus | AH3ZZD 33ZV31 963-5000-6012.00mm25mm55,00050mm6"SF-5L6€83.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 963-3750 kovametalliporan pyöreä nokkapuu 3/8 tuumaa
€56.92 / yksikkö