Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 920-0004 kovametallipuristettu puu 3/16 tuumaa | AH4AJX 33ZX57

OSG 920-0004 kovametalliteräinen puu, 3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4AJX Malli: 920-0004Ristiviite: 33ZX57

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Kulma16 Tutkinnot
Leikkurin halkaisija.3 / 16 "
Leikkaavan reunan tyyppiOikea käsi
Leikkauksen pituus1 / 2 "
Maks. Kierrosluku75,000
Kokonaispituus1.5 "
Varren materiaalikarbidi
Varren koko1 / 8 "
ShapeTerävä puu
Kaupan numeroSG-53

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.64
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulmaLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren kokoKaupan numeroHinta
OSG 920-0003 kovametallipuristettu puu 3/16 tuumaa | AH4AJV 33ZX55 920-0003-3 / 16 "1 / 2 "75,0001.5 "1 / 8 "SF-53€33.56
OSG 920-0003-30 Karbidiporre 4 mm: n halkaisija RH-leikkaus | AH4AJW 33ZX56 920-0003-30-4.00mm12mm80,00050mm6"SC-52€33.67
OSG 920-0004-30 Karbidiporre 5 mm: n leikkaushalkaisija RH-leikkaus | AH4AJY 33ZX58 920-0004-30-5.00mm12mm75,00050mm6"SC-53€33.67
OSG 920-0009 Carbide Bur Pointed Tree 3/16 tuumaa | AH4AKH 33ZX67 920-000910 Tutkinnot3 / 16 "3 / 8 "75,0001.5 "1 / 8 "SH-53, XNUMX€33.56
OSG 920-0009-30 Karbidiporre 4 mm: n leikkaushalkaisija RH-leikkaus | AH4AKJ 33ZX68 920-0009-3014 Tutkinnot4.00mm12mm80,00050mm6"SL-53€33.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 920-0004 kovametalliteräinen puu, 3/16 tuumaa
€33.56 / yksikkö