Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 915-0003 kovametalliporan pyöreä nokkapuu 1/4 tuumaa | AH4AGZ 33ZX13

OSG 915-0003 kovametalliporan pyöreä nokkapuu 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4AGZ Malli: 915-0003Ristiviite: 33ZX13

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.1 / 4 "
Leikkaavan reunan tyyppiOikea käsi
Leikkauksen pituus1 / 2 "
Maks. Kierrosluku70,000
Kokonaispituus1.5 "
Varren materiaalikarbidi
Varren koko1 / 8 "
MuotoPyöreä nenäpuu
Kaupan numeroSF-51

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.98
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.98
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoKaupan numeroHinta
OSG 962-5000 kovametalliporan pyöreä nokkapuu 1/2 tuumaa | AH3ZYY 33ZV26 962-50001 / 2 "1"50,0006"HSS1 / 4 "SC-5L6€93.00
OSG 815-0003 kovametalliporan pyöreä nokkapuu 1/4 tuumaa | AH4AGE 33ZW94 815-00031 / 4 "1 / 2 "70,0001.5 "karbidi1 / 8 "SF-51€28.57
OSG 815-0003-30 kovametallipora 6mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus | AH4AGF 33ZW95 815-0003-306.00mm12mm75,00050mmkarbidi6"SF-51€28.57
OSG 915-0003-30 kovametallipora 6mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus | AH4AHA 33ZX14 915-0003-306.00mm12mm75,00050mmkarbidi6"SF-51€26.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 915-0003 kovametalliporan pyöreä nokkapuu 1/4 tuumaa
€25.70 / yksikkö