Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 905-6250 kovametallipuristettu puu 5/8 tuumaa | AH3ZQJ 33ZT50

OSG 905-6250 kovametalliteräinen puu, 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3ZQJ Malli: 905-6250Ristiviite: 33ZT50

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.5 / 8 "
Leikkaavan reunan tyyppiOikea käsi
Leikkauksen pituus1"
Maks. Kierrosluku40,000
Kokonaispituus2"
Varren materiaaliHSS
Varren koko1 / 4 "
MuotoTerävä puu
Kaupan numeroSM-6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)1.91
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuVarren materiaaliKaupan numeroHinta
OSG 905-2500 kovametallipuristettu puu 1/4 tuumaa | AH3ZQB 33ZT43 905-25001 / 4 "1 / 2 "70,000karbidiSM-1€32.25
OSG 905-2501 kovametalliporanteräinen puu 1/4 tuumaa | AH3ZQC 33ZT44 905-25011 / 4 "3 / 4 "70,000karbidiSM-2€34.13
OSG 905-2502 kovametalliporanteräinen puu 1/4 tuumaa | AH3ZQD 33ZT45 905-25021 / 4 "1"70,000karbidiSM-3€36.49
OSG 905-3750 Carbide Bur terävä puu 3/8 tuumaa | AH3ZQE 33ZT46 905-37503 / 8 "5 / 8 "63,000HSSSM-4€44.49
OSG 905-5000 kovametalliporattu terävä puu 1/2 tuumaa | AH3ZQG 33ZT48 905-50001 / 2 "7 / 8 "50,000HSSSM-5€66.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 905-6250 kovametalliteräinen puu, 5/8 tuumaa
€84.83 / yksikkö