Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 900-9009-30 Carbide Bur 3 mm: n leikkaushalkaisija RH-leikkaus AH4AFN 33ZW79

OSG 900-9009-30 kovametallipora 3 mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus

Varastossa
Tuote: AH4AFN Malli: 900-9009-30Ristiviite: 33ZW79

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.3.00mm
Leikkaavan reunan tyyppiOikea käsi
Leikkauksen pituus3"
Maks. Kierrosluku80,000
Kokonaispituus50mm
Varren materiaalikarbidi
Varren koko6"
MuotoTasainen
Kaupan numeroSB-ECO

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.64
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren kokoKaupan numeroHinta
OSG 800-8009-30 Karbidiporre 3 mm: n halkaisija RH-leikkaus AH4ADV 33ZW39 800-8009-303.00mm3"80,00050mm6"SB-ECO€17.23
OSG 900-9009 Carbide Bur Flat 1/8 tuumaa | AH4AER 33ZW59 900-90091 / 8 "-80,0001.5 "1 / 8 "SB-ECO€17.13
OSG 915-0007 Carbide Bur Flat 1/4 tuumaa | AH4AHH 33ZX21 915-00071 / 4 "-70,0001.5 "1 / 8 "SD-51€26.16
OSG 915-0007-30 Carbide Bur 6-23/64mm leikkaushalkaisija RH Cut | AH4AHJ 33ZX22 915-0007-306-23 / 64 "-75,00038mm3"SD-51€27.69
OSG 920-0008 Carbide Bur Flat 3/16 tuumaa | AH4AKF 33ZX65 920-00083 / 16 "-75,0001.5 "1 / 8 "SD-53€36.23
OSG 920-0008-30 Karbidiporre 5 mm: n halkaisija RH-leikkaus | AH4AKG 33ZX66 920-0008-305.00mm12mm75,00050mm6"SE-53€36.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 900-9009-30 kovametallipora 3 mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus
€17.17 / yksikkö