Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 900-9008 Karbidipuristin 1/16 tuumaa | AH4AEQ 33ZW58

OSG 900-9008 kovametalliporan sylinteri 1/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4AEQ Malli: 900-9008Ristiviite: 33ZW58

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.1 / 16 "
Leikkaavan reunan tyyppiOikea käsi
Leikkauksen pituus1 / 4 "
Maks. Kierrosluku90,000
Kokonaispituus1.5 "
Varren materiaalikarbidi
Varren koko1 / 8 "
Muotosylinteri
Kaupan numeroSA-41

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.64
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren kokoKaupan numeroHinta
OSG 900-9001 Karbidipuristin 3/32 tuumaa | AH4AEH 33ZW51 900-90013 / 32 "7 / 16 "85,0001.5 "1 / 8 "SA-42€15.41
OSG 900-9002 kovametallipuristin 1/8 tuumaa | AH4AEJ 33ZW52 900-90021 / 8 "9 / 16 "80,0001.5 "1 / 8 "SA-43€15.41
OSG 900-9003 Karbidiporanterä 1/8 tuumaa | AH4AEK 33ZW53 900-90031 / 8 "9 / 16 "80,0001.5 "1 / 8 "SB-43€15.32
OSG 900-9001-30 Karbidiporanterä 2-1 / 2mm halkaisija RH-leikkaus | AH4AFE 33ZW71 900-9001-302.5 "11mm85,00038mm3"SA-42€15.36
OSG 900-9002-30 Karbidiporre 3 mm: n halkaisija RH-leikkaus | AH4AFF 33ZW72 900-9002-303.00mm14mm80,00050mm6"SA-43€15.36
OSG 900-9003-30 Karbidiporre 3 mm: n halkaisija RH-leikkaus | AH4AFG 33ZW73 900-9003-303.00mm14mm80,00050mm6"SB-43€15.36
OSG 900-9008-30 Karbidiporanterä 1-1 / 2mm halkaisija RH-leikkaus | AH4AFM 33ZW78 900-9008-301.5 "6"90,00050mm6"SA-41€15.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 900-9008 kovametalliporan sylinteri 1/16 tuumaa
€15.41 / yksikkö