Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 8569010 -mikropora 0.0394-kovametalli 6.00 mm huilu | AH4NGU 34XT10

OSG 8569010 mikropora 0.0394 kovametalli, 6.00 mm huilu

Varastossa
Tuote: AH4NGU Malli: 8569010Ristiviite: 34XT10

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€198.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikropora
Desimaaliekvivalentti0.0394
Mitan tyyppimetrinen
Poranterän koko1.00mm
Suorittaa loppuunEXO
Huilun pituus6mm
Luettelonumero5310
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus62mm
Pistekulma140 Tutkinnot
Varsi Dia.3.00mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)0.64
Laivan leveys (cm)0.64
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 8569010 mikropora 0.0394 kovametalli, 6.00 mm huilu
€198.79 / yksikkö