Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 849-6250-60 kovametallipora 90 astetta kartio 16 mm | AH3ZTP 33ZU02

OSG 849-6250-60 kovametallipora 90 asteen kartio 16 mm

Varastossa
Tuote: AH3ZTP Malli: 849-6250-60Ristiviite: 33ZU02

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.16.00mm
Leikkaavan reunan tyyppiOikea käsi
Leikkauksen pituus90mm
Maks. Kierrosluku40,000
Kokonaispituus50mm
Varren materiaaliHSS
Varren koko6.00mm
Shape90 asteen kartio
Kaupan numeroSK-6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)1.91
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulmaLeikkurin halkaisija.Maks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoKaupan numeroHinta
OSG 849-1000-60 Karbidiporre 25 mm: n halkaisija RH-leikkaus | AH3ZTE 33ZT92 849-1000-6090 Tutkinnot25.00mm25,00050mmHSS6"SK-9€137.25
OSG 849-1000 karbidiporaus 90 astetta kartio 1 tuumaa | AH3ZTF 33ZT93 849-100090 Tutkinnot1"90,0002"HSS1 / 4 "SK-9€125.66
OSG 849-2362 Carbide Bur 6 mm leikkaushalkaisija RH-leikkaus | AH3ZTG 33ZT94 849-2362-6.00mm75,00050mmkarbidi6"SK-1€32.38
OSG 849-2500 Carbide Bur 90 asteen kartio 1/4 tuumaa | AH3ZTH 33ZT95 849-250090 Tutkinnot1 / 4 "70,0002"karbidi1 / 4 "SK-1€32.38
OSG 849-3750 Carbide Bur 90 asteen kartio 3/8 tuumaa | AH3ZTJ 33ZT96 849-375090 Tutkinnot3 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SK-3€37.01
OSG 849-3750-60 Carbide Bur 9mm leikkaushalkaisija RH-leikkaus | AH3ZTK 33ZT97 849-3750-60-9.00mm65,00050mmHSS6"SK-3€37.76
OSG 849-5000 karbidiporaus 90 asteen kartio 1/2 tuumaa | AH3ZTL 33ZT98 849-500090 Tutkinnot1 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SK-5€49.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 849-6250-60 kovametallipora 90 asteen kartio 16 mm
€61.50 / yksikkö