Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 815-0004 kovametalliporanteräinen puu 1/4 tuumaa | AH4AGG 33ZW96

OSG 815-0004 kovametalliteräinen puu, 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4AGG Malli: 815-0004Ristiviite: 33ZW96
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
€28.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.1 / 4 "
Leikkaavan reunan tyyppiOikea käsi
Leikkauksen pituus1 / 2 "
Maks. Kierrosluku70,000
Kokonaispituus1.5 "
Varren materiaalikarbidi
Varren koko1 / 8 "
MuotoTerävä puu
Kaupan numeroSG-51

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.98
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.98
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KierroslukuHinta
OSG 815-0004-30 Carbide poranteräspuu 1/4 tuumaa | AH4AGH 33ZW97 815-0004-3075,000€28.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 815-0004 kovametalliteräinen puu, 1/4 tuumaa
€28.57 / yksikkö