Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 805-6250 kovametallipuristettu puu 5/8 tuumaa | AH3ZNT 33ZT12

OSG 805-6250 kovametalliteräinen puu, 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3ZNT Malli: 805-6250Ristiviite: 33ZT12
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
€91.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.5 / 8 "
Leikkaavan reunan tyyppiOikea käsi
Leikkauksen pituus1"
Maks. Kierrosluku40,000
Kokonaispituus2"
Varren materiaaliHSS
Varren koko1 / 4 "
ShapeTerävä puu
Kaupan numeroSM-6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)1.91
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoKaupan numeroHinta
OSG 805-2500 kovametallireiän terävä puu 1/4 tuumaa | AH3ZNK 33ZT05 805-25001 / 4 "1 / 2 "70,0002"karbidi1 / 4 "SM-1€34.91
OSG 805-2501 Karbidiporattu terävä puu 1/4 tuumaa | AH3ZNL 33ZT06 805-25011 / 4 "3 / 4 "70,0002"karbidi1 / 4 "SM-2€37.01
OSG 805-2502 Karbidiporattu terävä puu 1/4 tuumaa | AH3ZNM 33ZT07 805-25021 / 4 "1"70,0002"karbidi1 / 4 "SM-3€40.46
OSG 805-3750 Carbide Bur Pointed Tree 3/8 tuumaa | AH3ZNN 33ZT08 805-37503 / 8 "5 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SM-4€48.39
OSG 805-3750-60 Karbidiporre 9 mm: n leikkaus Halkaisija RH | AH3ZNP 33ZT09 805-3750-609.00mm16mm65,00050mmHSS6"SM-4€51.32
OSG 805-5000 Carbide Bur terävä puu 1/2 tuumaa | AH3ZNQ 33ZT10 805-50001 / 2 "7 / 8 "50,0002"HSS1 / 4 "SM-5€72.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 805-6250 kovametalliteräinen puu, 5/8 tuumaa
€91.97 / yksikkö