Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOOS B15AJ-2 Kiinnityslukko 1 / 16-3 / 16 pitkä - 50 kpl AA8AZN 16X758

LOOS B15AJ-2 Klipsilukitus solki 1/16-3/16 pitkä - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA8AZN Malli: B15AJ-2Ristiviite: 16X758

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikata
Materiaali302/304 SS
TyyppiLukitus lukitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LOOS B15AJ-1A Kiinnityslukko 1 / 16-3 / 16 Lyhyt - 100 kpl pakkaus | AA8AZM 16X757 B15AJ-1A€120.89
LOOS B15AJ-3 Kiinnityslukko 9 / 32-5 / 16 - 50 kpl pakkaus | AA8AZP 16X759 B15AJ-3€108.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOOS B15AJ-2 Klipsilukitus solki 1/16-3/16 pitkä - 50 kpl pakkaus
€73.88 / yksikkö