Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 803-7500-60 kovametallipora 19mm leikkaushalkaisija RH leikkaus | AH3ZJL 33ZR12

OSG 803-7500-60 kovametallipora 19 mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus

Varastossa
Tuote: AH3ZJL Malli: 803-7500-60Ristiviite: 33ZR12

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.19.00mm
Leikkaavan reunan tyyppiOikea käsi
Leikkauksen pituus25mm
Maks. Kierrosluku40,000
Kokonaispituus50mm
Varren materiaaliHSS
Varren koko6"
ShapePyöreä nenäpuu
Kaupan numeroSF-7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)1.91
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoKaupan numeroHinta
OSG 803-2362 Carbide Bur 6 mm leikkaushalkaisija RH-leikkaus AH3ZHZ 33ZR01 803-23626.00mm16mm75,00050mmkarbidi6"SF-1€34.09
OSG 803-2500 Carbide Bur pyöreä nenäpuu 1/4 tuumaa | AH3ZJA 33ZR02 803-25001 / 4 "5 / 8 "70,0002"karbidi1 / 4 "SF-1€34.97
OSG 803-3750 Carbide Bur pyöreä nenäpuu 3/8 tuumaa | AH3ZJB 33ZR03 803-37503 / 8 "3 / 4 "63,0002"HSS1 / 4 "SF-3€35.58
OSG 803-3750-60 Carbide Bur 9mm leikkaushalkaisija RH-leikkaus | AH3ZJC 33ZR04 803-3750-609.00mm19mm65,00050mmHSS6"SF-3€38.67
OSG 803-5000 Carbide Bur pyöreä nenäpuu 1/2 tuumaa | AH3ZJD 33ZR05 803-50001 / 2 "1"50,0002"HSS1 / 4 "SF-5€56.37
OSG 803-5000-60 Karbidiporaus 12 mm: n halkaisija RH-leikkaus | AH3ZJE 33ZR06 803-5000-6012.00mm25mm55,00050mmHSS6"SF-5€60.19
OSG 803-5001 Carbide Bur pyöreä nenäpuu 1/2 tuumaa | AH3ZJF 33ZR07 803-50011 / 2 "3 / 4 "50,0002"HSS1 / 4 "SF-13€57.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 803-7500-60 kovametallipora 19 mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus
€119.54 / yksikkö