Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 800-8003 Karbidiporanterä 1/8 tuumaa | AH4ACR 33ZW13

OSG 800-8003 kovametalliporan sylinteri 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4ACR Malli: 800-8003Ristiviite: 33ZW13

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.1 / 8 "
Leikkaavan reunan tyyppiOikea käsi
Leikkauksen pituus9 / 16 "
Maks. Kierrosluku80,000
Kokonaispituus1.5 "
Varren materiaalikarbidi
Varren koko1 / 8 "
Muotosylinteri
Kaupan numeroSB-43

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.64
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren kokoKaupan numeroHinta
OSG 800-8001 Karbidipuristin 3/32 tuumaa | AH4ACP 33ZW11 800-80013 / 32 "7 / 16 "85,0001.5 "1 / 8 "SA-42€17.00
OSG 800-8002 kovametallisylinteri 1/8 tuumaa | AH4ACQ 33ZW12 800-80021 / 8 "9 / 16 "80,0001.5 "1 / 8 "SA-43€16.93
OSG 800-8008 kovametallipuristin 1/16 tuumaa | AH4ACX 33ZW18 800-80081 / 16 "1 / 4 "90,0001.5 "1 / 8 "SA-41€17.08
OSG 800-8001-30 Carbide Bur 2-1/2mm leikkaushalkaisija RH Cut | AH4ADL 33ZW31 800-8001-302.5 "11mm85,00038mm3"SA-42€18.05
OSG 800-8002-30 Karbidiporre 3 mm: n halkaisija RH-leikkaus | AH4ADM 33ZW32 800-8002-303.00mm14mm80,00050mm6"SA-43€17.00
OSG 800-8003-30 Karbidiporre 3 mm: n halkaisija RH-leikkaus | AH4ADN 33ZW33 800-8003-303.00mm14mm80,00050mm6"SB-43€16.93
OSG 800-8008-30 Carbide Bur 1-1 / 2mm Leikkaushalkaisija Oik. | AH4ADU 33ZW38 800-8008-301.5 "6"90,00050mm6"SA-41€17.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 800-8003 kovametalliporan sylinteri 1/8 tuumaa
€17.00 / yksikkö