Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 73817000 timanttijyrsintä, 0.60 mm kulman säde | CT6BLK 34YG09

OSG 73817000 Timanttijyrsintäosa, 0.60 mm:n kulman säde

Varastossa
Tuote: CT6BLK Malli: 73817000Ristiviite: 34YG09

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsintäosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0338
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
OSG 8080801 timanttijyrsintäosa, 9.520 tuuman piirretty ympyrä, 0.40 mm kulman säde | CT6BLL 54LG12 8080801€279.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 73817000 Timanttijyrsintäosa, 0.60 mm:n kulman säde
€22.73 / yksikkö