Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 70100116 Karbidipäätyjyrsin 7010 1/32 D 3/32 Cut L | AC4UKZ 30L635

OSG 70100116 kovametallipääjyrsin 7010 1/32 D 3/32 leikkaus L

Varastossa
Tuote: AC4UKZ Malli: 70100116Ristiviite: 30L635

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€184.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija1 / 32 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääKeskileikkaus
End Mill -sovellusViimeistely
End Mill -tyyliPallo nenä
Lopeta tyyliPallo nenä
Suorittaa loppuunDiamond
LuokkaHigh Performance
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus3 / 32 "
Luettelonumero7010
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.1 / 32 "
Kaulan halkaisija.0.028 "
Kaulan pituus1 / 4 "
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus1.5 "
Varsi Dia.1 / 8 "
TyyppiSäännöllinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHalkaisijaMitan tyyppiVarsi Dia.Suorittaa loppuunHelix-kulmaLeikkauksen pituusLuettelonumeroHinta
OSG HP421-0469-BN-kovametallimylly 3/64 D 9/64 Cut | AC4UFV 30L538 HP421-0469-BN1.5 "3 / 64 "Murto-tuuma1 / 8 "TiAlN30 Tutkinnot9 / 64 "HP421BN€34.18
OSG HP421-0625-BN kovametallimylly 1/16 D 3/16 Cut | AC4UFW 30L539 HP421-0625-BN1.5 "1 / 16 "Murto-tuuma1 / 8 "TiAlN30 Tutkinnot3 / 16 "HP421BN€29.57
OSG HP421-0781-BN kovametallimylly Hp421bn 5/64 D 1/4 Cut | AC4UFX 30L540 HP421-0781-BN1.5 "5 / 64 "Murto-tuuma1 / 8 "TiAlN30 Tutkinnot1 / 4 "HP421BN€30.02
OSG HP421-0938-BN-kovametallimylly 3/32 D 5/16 Cut | AC4UFY 30L541 HP421-0938-BN1.5 "3 / 32 "Murto-tuuma1 / 8 "TiAlN30 Tutkinnot5 / 16 "HP421BN€30.98
OSG HP421-1000-BN-kovametallimylly Hp421bn 1 D 1 1/2 Leikattu L | AC4UFZ 30L542 HP421-1000-BN4"1"Murto-tuuma1"TiAlN30 Tutkinnot1.5 "HP421BN€618.88
OSG HP421-1094-BN kovametallimylly Hp421bn 7/64 D 3/8 Cut | AC4UGA 30L543 HP421-1094-BN1.5 "7 / 64 "Murto-tuuma1 / 8 "TiAlN30 Tutkinnot3 / 8 "HP421BN€34.56
OSG HP421-1250-BN kovametallimylly Hp421bn 1/8 D 1/2 Cut L | AC4UGB ​​30L544 HP421-1250-BN1.5 "1 / 8 "Murto-tuuma1 / 8 "TiAlN30 Tutkinnot1 / 2 "HP421BN€30.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 70100116 kovametallipääjyrsin 7010 1/32 D 3/32 leikkaus L
€184.08 / yksikkö