Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U30537.018.0375 Onttoseinämäinen ankkuriura Hiiliteräs 3-3/4 tuumaa, 50PK | AH3EDL 31JE17

GRAINGER U30537.018.0375 Onttoseinäinen ankkuriura hiiliteräs 3-3/4 tuumaa, 50PK

Varastossa
Tuote: AH3EDL Malli: U30537.018.0375Ristiviite: 31JE17

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOntto seinäankkuri
Ankkurin pituus3.75 "
Poran koko3 / 8 "
MateriaaliHiiliteräs
RuuvityyppiPhillips
Koko3/16 x 3 3/4 "
TyyliHolkki
Kieli Dia.M5
TyyppiOntto seinäankkuri
Lopullinen jännitys (paunaa)99 paunaa.
Seinämän paksuus1-1/4" to 1-3/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.058
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)14.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U30537.018.0375 Onttoseinäinen ankkuriura hiiliteräs 3-3/4 tuumaa, 50PK
€47.28 /pakkaus