Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 6155011 Poranterä Hss-e Four Facet 5.0mm | AG3NFY 33NZ69

OSG 6155011 Tappiporanterä Hss-e Nelisuuntainen 5.0 mm

Varastossa
Tuote: AG3NFY Malli: 6155011Ristiviite: 33NZ69

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTynkäporanterä
LeikkaussuuntaOikeakätinen
Desimaaliekvivalentti0.196 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunTiAlN päällystetty
Huilun pituus26mm
Luettelonumero1100
MateriaaliNopea teräs-E
Kokonaispituus70mm
Pistekulma120 Tutkinnot
PistetyyppiNeljä puoli
Varsi Dia.6.0mm
Koko5.0mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi8207504060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 6155011 Tappiporanterä Hss-e Nelisuuntainen 5.0 mm
€48.17 / yksikkö