Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 5648000 End Mill Square Double 3/16 In 2f | AG3NNQ 33PC69

OSG 5648000 End Mill Square Double 3/16 In 2f

Varastossa
Tuote: AG3NNQ Malli: 5648000Ristiviite: 33PC69

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKobolttimylly
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Mitan tyyppiMurto-tuuma
End Mill -sovellusViimeistely
End Mill -tyyliNeliö
Suorittaa loppuunKirkas
LuokkaYleinen tarkoitus
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus1"
Luettelonumero564
MateriaaliKoboltti
Jyrsintä Dia.3 / 16 "
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus3.375 "
Varsi Dia.3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207706030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yksi pää / kaksinkertainen pää (kaksinkertainen pää)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauksen pituusLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
OSG 5201400 Päätyjyrsimen neliö Yksi 11/16 tuumaa 2f | AG3NNL 33PC65 52014001 5 / 16 "52023 5 / 16 "1 / 2 "€81.51
OSG 5206200 Päätyjyrsintä, halkaisija 1-1/2", huilujen lukumäärä 2 | AG3NNM 33PC66 52062001.625 "52024.125 "1.25 "€255.77
OSG 5310700 päätyjyrsintä, neliö, yksittäinen 1/2 tuumaa 3f | AG3NNN 33PC67 53107001"53132 11 / 16 "3 / 8 "€56.12
OSG 5465100 päätyjyrsintä, yksittäinen 1 tuuman 4f | AG3NNP 33PC68 54651004"54646.5 "1"€200.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 5648000 End Mill Square Double 3/16 In 2f
€55.36 / yksikkö