Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 3900073 kierrejyrsin M20 105mm pituus 1.650 leikkauspituus 4 uraa | AG3URE 33VR16

OSG 3900073 Kierrejyrsin M20 105mm Pituus 1.650 Leikkauspituus 4 uraa

Varastossa
Tuote: AG3URE Malli: 3900073Ristiviite: 33VR16

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€600.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankamylly
Leikkausdia.0.63 "
Suorittaa loppuunTiAlN
huilut4
Leikkauksen pituus1.65 "
Materiaalikarbidi
Kokonaispituus105mm
Piki1.5mm
Varsi Dia.16mm
KokoM20
Kierteen kokoM20
Kiertyyppimetrinen
TyyppiVankka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihuilutLeikkauksen pituusPikiHinta
OSG 3900075 Kierrejyrsin M20 105 mm Pituus 1.670 Leikkauspituus 4 uraa | AG3URF 33VR17 390007541.67 "2mm€600.38
OSG 8304773 Kierremylly M20 105mm Pituus 1.650 Leikkauspituus 5 uraa | AG3URV 33VR31 830477351.65 "1.5mm€650.40
OSG 8304775 Kierremylly M20 105mm Pituus 1.670 Leikkauspituus 5 uraa | AG3URW 33VR32 830477551.67 "2.5mm€689.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 3900073 Kierrejyrsin M20 105mm Pituus 1.650 Leikkauspituus 4 uraa
€600.38 / yksikkö