Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 3900011 kierrejyrsin M8 65 mm pituus 0.670 leikkauspituus 3 uraa | AG3UQU 33VR06

OSG 3900011 Kierrejyrsin M8 65mm Pituus 0.670 Leikkauspituus 3 uraa

Varastossa
Tuote: AG3UQU Malli: 3900011Ristiviite: 33VR06

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€367.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankamylly
Leikkausdia.0.24 "
Suorittaa loppuunTiAlN
huilut3
Leikkauksen pituus0.67 "
Materiaalikarbidi
Kokonaispituus65mm
Piki1mm
Varsi Dia.6mm
KokoM8
Kierteen kokoM8
Kiertyyppimetrinen
TyyppiVankka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihuilutLeikkauksen pituusPikiHinta
OSG 3900012 Kierremylly M8 65mm Pituus 0.690 Leikkauspituus 3 uraa | AG3UQV 33VR07 390001230.69 "1.25mm€367.89
OSG 8304711 kierrejyrsin M8 65mm pituus 0.670 leikkauspituus 4 uraa | AG3URK 33VR21 830471140.67 "1mm€398.54
OSG 8304712 Kierrejyrsin M8 65mm Pituus 0.690 Leikkauspituus 4 Huilua | AG3URL 33VR22 830471240.69 "1.25mm€398.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 3900011 Kierrejyrsin M8 65mm Pituus 0.670 Leikkauspituus 3 uraa
€367.89 / yksikkö