Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 36100411 Päätymyllypallo 1/8 tuumaa D 3 tuumaa Oal 2fl | AG3NLB 33PA82

OSG 36100411 Päätyjyrsintäpallo 1/8 tuumaa D 3 tuumaa Oal 2fl

Varastossa
Tuote: AG3NLB Malli: 36100411Ristiviite: 33PA82

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Mitan tyyppiMurto-tuuma
End Mill -sovellusViimeistely
End Mill -tyyliPallo nenä
Suorittaa loppuunWXL (oikea)
LuokkaMikrojyväkarbidi
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus1 / 8 "
Luettelonumero3610
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.1 / 8 "
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus3"
Varsi Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi8207706030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valurauta (K) Yhteensopivuus (Kyllä)
    • Karkaistun (H) yhteensopivuus (kyllä)
    • Ruostumaton (M) -yhteensopivuus (Kyllä)
    • Teräs (P) Yhteensopivuus (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunLeikkauksen pituusLuettelonumeroKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
OSG 36100111 Päätypallon pallo 1/32 tuumaa D 2-1/2 tuumaa suulake 2fl | AG3NKZ 33PA80 36100111WXL (oikea)1 / 32 "36102.5 "1 / 4 "€81.77
OSG 36100211 Päämyllypallo 1/16 tuumaa D 2-1/2 tuumaa suulake 2fl | AG3NLA 33PA81 36100211WXL (oikea)1 / 16 "36102.5 "1 / 4 "€80.40
OSG 36100511 Päätymyllypallo 3/16 tuumaa D 3 tuumaa Oal 2fl | AG3NLC 33PA83 36100511WXL (oikea)3 / 16 "36103"1 / 4 "€81.62
OSG 44101411 Päätypylväs 3/8 tuumaa D 3-1/2 tuumaa oaali | AG3NLK 33PA90 44101411WXS (oikea)3 / 8 "44103.5 "3 / 8 "€154.14
OSG HP418-2500 päätemyllypallo 1/4 tuumaa D 4 tuumaa ovaali 2fl | AG3NME 33PC22 HP418-2500TiAlN13 / 32 "HP4184"3 / 8 "€116.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 36100411 Päätyjyrsintäpallo 1/8 tuumaa D 3 tuumaa Oal 2fl
€80.15 / yksikkö