Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 3590616 Suora huiluhana, muokattu pohja 10x1.50 mm, halkaisija | AG4GJD 33YY40

OSG 3590616 Suora huiluhana, modifioitu pohja, halkaisija 10x1.50 mm

Varastossa
Tuote: AG4GJD Malli: 3590616Ristiviite: 33YY40

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,112.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunPÄIVÄ
Luettelonumero359
Materiaalikarbidi
Huilun lukumäärä5
Kokonaispituus75mm
Piki1.50mm
Pikin halkaisijan rajat6H
Varsi Dia.7.00mm
KokoM10
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus32mm
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0652
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun lukumääräKokonaispituusPikiVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
OSG 3590116 Suora huiluhana, muokattu pohja 3x0.50mm Dia | AG4GHY 33YY35 3590116346mm0.50mm4.00mmM318mm€438.20
OSG 3590216 Suora huiluhana, muokattu pohja 4x0.70mm Dia | AG4GHZ 33YY36 3590216452mm0.70mm5.00mmM420mm€635.01
OSG 3590316 Suora huiluhana Muokattu pohja 5x0.80 mm halkaisija | AG4GJA 33YY37 3590316460mm0.80mm5.50mmM522mm€643.49
OSG 3590416 Suora huiluhana Muokattu pohja 6 x 1.00 mm halkaisija | AG4GJB 33YY38 3590416462mm1.00mm6.00mmM624mm€660.50
OSG 3590516 Suora huiluhana, muokattu pohja 8 x 1.25 mm halkaisija | AG4GJC 33YY39 3590516470mm1.25mm6.20mmM830mm€823.52
OSG 3590716 Suora huiluhana Muokattu pohja 12x1.75 mm halkaisija | AG4GJE 33YY41 3590716582mm1.75mm8.50mmM1238mm€1,336.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 3590616 Suora huiluhana, modifioitu pohja, halkaisija 10x1.50 mm
€1,112.23 / yksikkö